U08305.037.0225 | Taşıyıcı Cıvatası 3/8-16 X 2 1/4 L - Pk50 | 1lu29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08305.037.0225 Taşıyıcı Cıvatası 3/8-16 X 2 1/4 L, 50PK | AB2FQJ 1LU29

APPROVED VENDOR U08305.037.0225 Taşıyıcı Cıvatası 3/8-16 X 2 1/4 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FQJ Model: U08305.037.0225Çapraz Referans: 1LU29
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
€21.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu25 / 64 "
Bitişçinko
sınıfA
Baş Dia.0.782 "
Baş yüksekliği0.188 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2.25 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.188 "
Kare Genişliği0.368 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu3 / 8-16
TipKare boyun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.69
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7318152055
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08305.037.0225 Taşıyıcı Cıvatası 3/8-16 X 2 1/4 L, 50PK
€21.83 / paket