OETIKER 154 Serisi 1 Ekli Kulak Kelepçeleri
Hortum kelepçeleri Hortumları ve hortumları bağlantı parçalarına takmak, sızıntıyı önlemek veya hortumları ve telleri monte etmek için kullanılır. Hortumları bağlantı parçalarına verimli bir şekilde sabitlemek için hortumların çevresine eşit basıncın dağıtılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Hortum kelepçeleri çok sayıda indu için uygundur...stial, elektronik ve otomotiv uygulamaları. Su/hava/kauçuk hortumları, plastik tüpleri ve hatta elektrik kablolarını tutmak için kulak tipi hortum kelepçelerini kullanabilirsiniz. Bu ince metal bantların takılması basittir ve bantlar açıkken küçük bir tel yay kelepçelerin gevşemesini önler.İncele
stil | Model | Boyut aralığı | Bant genişliği | Boyut Referansı | Kulak genişliği | Paket boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15400010 | 2.5 mm ila 2.9 mm | 0.27 " | 03.3RER | 1.4 mm | 100 | 100 | €294.00 | |
A | 15400011 | 2.7 mm ila 3.1 mm | 0.27 " | 03.5RER | 1.4 mm | 100 | 100 | €99.27 | |
A | 15400012 | 2.9 mm ila 3.7 mm | 0.27 " | 04.1RER | 2.5 mm | 100 | 100 | €267.27 | |
A | 15400054 | 3.3 mm - 4.2 mm | 0.27 " | 04.6RER | 5.5 mm | 100 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 15400063 | 3.3 mm ila 4.2 mm | 0.27 " | 04.6RER | 3 mm | 100 | 100 | €233.29 | |
A | 15400013 | 3.7 mm ila 4.7 mm | 0.27 " | 05.1RER | 3.2 mm | 100 | 100 | €198.55 | |
A | 15400055 | 4.2 mm - 5.2 mm | 0.27 " | 05.6RER | 5.5 mm | 100 | 100 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 15400064 | 4.2 mm ila 5.2 mm | 0.27 " | 05.6RER | 3.2 mm | 100 | 100 | €227.18 | |
A | 15400014 | 4.7 mm ila 5.7 mm | 0.27 " | 06.1RER | 3.2 mm | 100 | 100 | €221.45 | |
A | 15400015 | 5.2 mm ila 6.2 mm | 0.27 " | 06.6RER | 3.2 mm | 100 | 100 | €90.87 | |
A | 15400016 | 5.6 mm ila 6.5 mm | 0.27 " | 07.0RER | 3 mm | 100 | 100 | €219.55 | |
A | 15400017 | 5.9 mm ila 7 mm | 0.27 " | 07.5RER | 3.5 mm | 100 | 100 | €219.55 | |
A | 15400018 | 6.3 mm ila 7.5 mm | 0.27 " | 08.0RER | 4 mm | 100 | 100 | €90.87 | |
A | 15400019 | 6.6 mm ila 7.8 mm | 0.27 " | 08.3RER | 4 mm | 100 | 100 | €113.02 | |
A | 15400020 | 7 mm ila 8.2 mm | 0.27 " | 08.7RER | 4 mm | 100 | 100 | €90.87 | |
A | 15400021 | 7 mm ila 8.5 mm | 0.27 " | 09.0RER | 5 mm | 100 | 100 | €90.87 | |
A | 15400022 | 7.5 mm ila 9 mm | 0.27 " | 09.5RER | 5 mm | 100 | 100 | €219.55 | |
A | 15400023 | 8 mm ila 9.5 mm | 0.27 " | 10.0RER | 5 mm | 100 | 100 | €90.87 | |
A | 15400024 | 8.5 mm ila 10 mm | 0.27 " | 10.5RER | 5 mm | 100 | 100 | €90.87 | |
A | 15400025 | 8.8 mm ila 10.5 mm | 0.27 " | 11.0RER | 5.5 mm | 100 | 100 | €90.87 | |
A | 15400026 | 9.1 mm ila 10.8 mm | 0.27 " | 11.3RER | 5.5 mm | 100 | 100 | €93.93 | |
A | 15400028 | 9.5 mm ila 11.5 mm | 0.27 " | 12.0RER | 6.5 mm | 100 | 100 | €219.55 | |
A | 15400027 | 9.6 mm ila 11.3 mm | 0.27 " | 11.8RER | 5.5 mm | 100 | 100 | €219.55 | |
A | 15400029 | 9.8 mm ila 11.8 mm | 0.27 " | 12.3RER | 6.5 mm | 100 | 100 | €93.93 | |
A | 15400030 | 10.3 mm ila 12.3 mm | 0.27 " | 12.8RER | 6.5 mm | 100 | 100 | €219.55 | |
A | 15400031 | 10.6 mm ila 12.6 mm | 0.27 " | 13.3RER | 6.5 mm | 100 | 100 | €96.60 | |
A | 15400032 | 11.1 mm ila 13.1 mm | 0.27 " | 13.8RER | 6.5 mm | 100 | 100 | €96.60 | |
A | 15400033 | 11.3 mm ila 13.3 mm | 0.27 " | 14.0RER | 6.5 mm | 100 | 100 | €96.60 | |
A | 15400034 | 11.8 mm ila 13.8 mm | 0.27 " | 14.5RER | 6.5 mm | 100 | 100 | €96.60 | |
A | 15400035 | 12.3 mm ila 14.3 mm | 0.27 " | 15.0RER | 6.5 mm | 100 | 100 | €221.45 | |
A | 15400036 | 12.8 mm ila 14.8 mm | 0.27 " | 15.5RER | 6.5 mm | 100 | 100 | €221.45 | |
A | 15400037 | 13.1 mm ila 15.3 mm | 0.27 " | 16.0RER | 7 mm | 100 | 100 | €221.45 | |
A | 15400038 | 13.2 mm ila 15.8 mm | 0.27 " | 16.5RER | 8 mm | 100 | 100 | €99.27 | |
A | 15400039 | 13.9 mm ila 16.1 mm | 0.27 " | 16.8RER | 7 mm | 100 | 100 | €221.45 | |
A | 15400040 | 14.6 mm ila 16.8 mm | 0.27 " | 17.5RER | 7 mm | 100 | 100 | €99.27 |
154 Serisi 1 Ek Parçalı Kulak Kelepçeleri
Ek parçalı hortum kelepçeleri (Oetiker 154 Serisi paslanmaz çelik tek kulaklı kelepçeler gibi), geleneksel kelepçelere kıyasla daha güvenli bir tutuşun gerekli olduğu hortumları kelepçelemek için idealdir. Bu tekli kulak kelepçeleri, kelepçenin çevresinde neredeyse eşit sıkıştırma sağlamak için ince duvarlı bir geçme halkasına sahiptir ve yumuşak veya sert kauçuk ve plastikleri içeren uygulamalar için uygundur. Bu kelepçelerin kulağındaki çukur veya girinti, daha sıkı bir tutuş sağlamak için sıkıştırma kuvvetini arttırır.
Kelepçeleri kolayca kapatmak için mekanik bir kilitleme ile birleştirilmiştir ve nokta kaynaklı kelepçelerden daha fazla korozyon direnci sunar. Ek olarak, bu kelepçeler paslanmaz çelikten yapılmıştır, böylece korozyona ve kireçlenmeye karşı direnç gösterebilirler. Aşındırıcı elementlere, özellikle tuzlu suya maruz kalmayı içeren gıda işleme ve ticari balıkçılık gibi uygulamalar için faydalıdırlar. Eksiz modeller (Oetiker 153 Serisi tekli kulak kıskaçları) da mevcuttur Raptor Supplies.
Kullanımlar
Oetiker 154 Serisi tekli kulak kelepçeleri, kauçuk hortumlar, plastik borular, elektrik kabloları ve kaynak hortumları ile kullanım için idealdir.
Çalışma Mekanizması
Oetiker 154 Serisi tekli kulak kelepçelerini nasıl kullanıyorsunuz?
- Oetiker 154 Serisi tekli kulak kıskaçlarında, halkayı hortumun etrafına sıkıştırmak için yanları birbirine zorlanan çıkıntılı kulaklı metal bir bant bulunur.
- Metal bant, bağlanması gereken hortumun etrafına takılır. Önce bunu yapmazsanız, hortum takıldıktan sonra hortumun diğer ucundan kelepçeyi sokamazsınız.
- Kelepçe açıkken hortum borunun veya boru bağlantı parçasının üzerinden geçer.
- Kelepçe sabitlendikten sonra tam oturmasını ve boşluk olmamasını sağlamak için hortumun iç çapı borunun dış çapına yakın olmalıdır.
- Özel kıskaçlar kullanılarak kulak kelepçesi, bağlı hortumun çevresini sıkıştırarak yanları birbirine zorlar.
- Pensler, kulağa paralel tutularak kelepçeyi kapatan standart bir modelde ve kulağa dik tutularak kelepçeyi kapatan bir yan çene stilinde mevcuttur. Geleneksel kerpetenlerle ulaşılması zor olan dar alanlara erişmek için yan çene kerpetenleri kullanılabilir.
- Oetiker kelepçelerini yalnızca tek bir alet darbesiyle sıkıştırmak önemlidir. Daha fazla kıvırırsanız, kelepçeler zarar görebilir.
Özellikler
- Oetiker 154 Serisi tek kulaklı kelepçeler, kurulum sırasında etkili, güçlü ve çok yönlü bir sızdırmazlık sağlayan önceden şekillendirilmiş bir parçayla birlikte gelir.
- Bu kulak kelepçeleri, bir hortum üzerinde kapalı kalmalarını sağlamak için mekanik bir kilit ile entegre edilmiştir.
- Üniform sıkıştırma uygulamak için tek bir kulakları vardır.
- Kurcalamaya dayanıklı çalışma ve sağlam ve güvenli bağlantılar için herhangi bir hareketli parça içermeyen tek parça bir tasarıma sahiptirler.
- Oetiker 154 Serisi tekli kulak kelepçeleri, hortuma daha az zarar verme riski için yüzey tekniğiyle işlenmiş kenarlara sahiptir.
- Bu kelepçeler küçük çaplar (3.3 mm) için idealdir ve hızlı ve basit montaj sunar.
- Düzgün kapandığına dair kanıt sağlayan gözle görülür bir deformasyona sahiptirler.
Uyumlu Aksesuarlar
- HMK 01 Manuel Pense: Bu manuel pense, Oetiker 154 Serisi ayarlanabilir kelepçelerle birlikte kullanılır ve çalıştırma için düz bir sıkıştırma çenesine sahiptir.
- HO 2000 / 3000 ME Pnömatik Kulak Kelepçesi Kıskaçları: Bu pnömatik kıskaç sistemleri, Oetiker 154 Serisi kulak kelepçelerinin tek tip kurulumuna olanak tanır. Bu kıskaçlar, kelepçe kulaklarını kıvırmak ve kelepçeleri hortumların etrafında sıkmak için optimum kapatma kuvveti sağlar. 2000 / 3000 N sıkma kuvvetine uygundurlar.
- CP 01 Akülü Kelepçe Pensleri: Bu kablosuz kelepçe kerpetenleri, kelepçe montajı sırasında serbest hareket için hafif ve ergonomik bir tasarıma sahiptir. Herhangi bir yerde sınırsız çalışma sunarlar.
Standartlar ve Onaylar
Oetiker 154 Serisi tek kulaklı kelepçeler, korozyon direnci ve dayanıklılık için DIN EN ISO 9227 uluslararası standartlarına göre üretilmektedir. Ayrıca çevre sağlığı ve hatasız çalışma sağlamak için ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 standartlarını karşılarlar.
Montaj
- Oetiker 154 Serisi tekli kulak kelepçeleri, yanları kendi üzerine zorlayan özel kıskaçlar kullanılarak takılı hortumun etrafına sıkılabilir.
- Oetiker kelepçeleri yalnızca tek bir alet darbesiyle kıvrılmalıdır. Kullanıcılar daha fazla güç uygularsa kelepçeye zarar verebilirler.
Sık Sorulan Sorular
Kullanıcılar ihtiyaçları için en iyi Oetiker kulaklı kelepçeyi nasıl seçebilir?
Müşterilerin uygulamaya göre ne tür kulak kelepçesine ihtiyaç duyduklarına karar vermeleri önemlidir.
- Genel olarak, tek kulaklı kelepçeler, hortum ve kelepçe çapının sabit olduğu termal olarak stabil ortamlarda kullanılırken, çift kulaklı kelepçeler, sıcaklık değişikliği nedeniyle hortum çapının dalgalanabileceği (artabileceği veya azalabileceği) ortamlar için idealdir.
- Kullanıcılar ayrıca yapılarına göre kulak kelepçeleri seçmelidir. Bu kulak kelepçeleri, galvanizli veya paslanmaz çelik yapıya sahip varyantlarda mevcuttur. Çinko kaplı çelik kulak kelepçeleri, paslanmaz çelik kulak kelepçelerine göre korozyona karşı biraz daha az dirence sahiptir.
- Doğru boyutta kulak kelepçelerini seçmek için müşteriler, kullanılan hortumun dış çapını ölçmeli ve ölçülen hortum çapı sıkma aralığının ortasında olan bir kelepçe seçmelidir.
Bir hortum kelepçesi nasıl düzgün şekilde konumlandırılır?
Hortum kelepçeleri çeşitli şekil, stil ve boyutlarda gelir. Bununla birlikte, bunların çoğu, bir hortum, boru veya boru bağlantısının uygun şekilde takılması için aynı süreci takip eder. Hortum, eşleşen parçaya sıkıca bastırıldığında, hortum kelepçesi, kelepçe ile hortumun ucu arasında yaklaşık 1/4 inç boşluk olacak şekilde hortumun ucuna doğru konumlandırılır.
Oetiker kelepçelerini yeniden kullanabilir misiniz?
Üniversal ve vidalı kelepçeler gibi seçilmiş Oetiker kelepçe modelleri, kelepçe gerektirmeyen hortumlardan çıkarıldıktan sonra yeniden kullanılabilir.
Kulak kelepçesi ile vidalı kelepçe arasındaki fark nedir?
Vidalı kelepçeler, bir tornavida kullanarak hortumların etrafına sıkmak için dahili bir vidaya, köprüye ve D somuna sahiptir. Kulak kelepçeleri, sabit çene kuvveti altında bir hortumu sıkıştırmak için tek/çift kulak konfigürasyonlarını kullanır.
Ne tür Oetiker kelepçeleri yapar? Raptor Supplies satmak?
Raptor Supplies Oetiker'i içeren kapsamlı bir katalog sunar kulak, vida, kademesiz kulak, kademesiz vida & sonsuz dişli kelepçeler. Ayrıca Oetiker'den kayışlar, kelepçeler, halkalar, konektörler ve montaj ve demontaj araçları gibi aksesuarlar da satıyoruz.
Tek kulaklı hortum kelepçeleri için herhangi bir bakım gereksinimi var mıdır?
Tek kulaklı hortum kelepçeleri özel bakım gerektirmez. Bununla birlikte, aşınma veya korozyon belirtileri açısından bunları periyodik olarak incelemek ve güvenli bir sızdırmazlık sağlamak için gerekirse bunları değiştirmek önemlidir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kimyasal Dirençli ve Tek Kullanımlık Önlükler
- Elektrikli Kullanım Su Isıtıcıları
- Montajlı Lineer Rulmanlar
- Wigglers ve Wiggler Setleri
- Personel Asansörleri
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Hız Redüktörleri
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- BRADY Termal Transfer Yazıcı Etiketi
- TOUGH GUY Fırın Kazanı Fırçası
- MUELLER INDUSTRIES Boru Nipeli 2 İnç Çelik
- ARLINGTON INDUSTRIES Siding Box Kit, Plastik
- MORSE DRUM Değişken Frekans Sürücüleri
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 8-36 Unf
- APOLLO VALVES 41-510 Serisi T Saplı Çift Erkek ve Dişi Altıgen Omuz Hava Musluğu
- MASTER LOCK S1117 Kilitleme Alet Kutusu
- SANDUSKY LEE Value Line Kat Depolama Kabinleri
- NIBCO Tüp Kuruyemiş