U08320.037.0175 | Taşıyıcı Cıvatası 3/8-16 X 1 3/4 L - Pk100 | 2du53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U08320.037.0175 Taşıyıcı Cıvatası 3/8-16 X 1 3/4 L, 100PK | AB9LCV 2DU53

APPROVED VENDOR U08320.037.0175 Taşıyıcı Cıvatası 3/8-16 X 1 3/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9LCV Model: U08320.037.0175Çapraz Referans: 2DU53 / 164W44
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
€66.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu25 / 64 "
Bitişçinko
sınıf5
Baş Dia.0.844 "
Baş yüksekliği0.208 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1.75 "
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.219 "
Kare Genişliği0.388 "
Gerilme direnci120,000 psi
Konu Boyutu3 / 8-16
TipKare boyun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.84
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318152055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U08320.037.0175 Taşıyıcı Cıvatası 3/8-16 X 1 3/4 L, 100PK
€66.47 / paket