U12120.075.0001 | Kilit Somunu Deforme 3/4-10 - Pk10 | 4can1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12120.075.0001 Deforme Kilit Somunu 3/4-10, 10PK | AD6WQK 4CAN1

APPROVED VENDOR U12120.075.0001 Kilit Somunu Deforme 3/4-10, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6WQK Model: U12120.075.0001Çapraz Referans: 4CAN1
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
€13.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Deforme İplik Kilitli Somun
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirG Sınıfı
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
BitişSade
Flanş Çapı1.585 "
Flanş kalınlığı0.11 "
sınıf8
Yükseklik53 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüDeforme Dişli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipKonik Üst Flanş
genişlik1.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12120.075.0001 Kilit Somunu Deforme 3/4-10, 10PK
€13.40 / paket