U12120.087.0001 | Deforme Dişli Kilitleme Somunu Karbon Çelik 7/8-9, 5pk | 29dm31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 Deformed Thread Locknut Carbon Steel 7/8-9, 5PK | AB8UDA 29DM31

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 Deforme Dişli Kilit Somunu Karbon Çelik 7/8-9, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8UDA Model: U12120.087.0001Çapraz Referans: 29DM31 / 42JR33

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€90.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Deforme İplik Kilitli Somun
Temel malzemeKarbon çelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 10.9
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
BitişSade
Flanş Çapı1-37 / 64 "
sınıf8
Yükseklik0.922 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüDeforme Dişli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipKonik Üst Flanşlı
genişlik1 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12120.087.0001 Deforme Dişli Kilit Somunu Karbon Çelik 7/8-9, 5PK
€90.60 / paket