RULAND MANUFACTURING MOCT Serisi Kaplin Göbekleri
stil | Model | beden | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Merkez Çapı | Delik Boyu | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCT19-7-A | MOCT19 | 7mm | 19.1mm | 19.1mm | 9.7mm | 19.1mm | 9.7mm | M2.5 mm | €28.38 | |
A | MOCT25-11-A | MOCT25 | 11mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3 mm | €38.77 | |
A | MOCT25-9-A | MOCT25 | 9mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3 mm | €36.58 | |
A | MOCT25-7-A | MOCT25 | 7mm | 25.4mm | 25.4mm | 11.9mm | 25.4mm | 11.9mm | M3 mm | €38.77 | |
A | MOCT33-11-A | MOCT33 | 11mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3 mm | €57.19 | |
A | MOCT33-15-A | MOCT33 | 15mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3 mm | €57.19 | |
A | MOCT33-9-A | MOCT33 | 9mm | 33.3mm | 33.3mm | 15mm | 33.3mm | 15mm | M3 mm | €57.19 | |
A | MOCT41-19-A | MOCT41 | 19mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4 mm | €69.80 | |
A | MOCT41-11-A | MOCT41 | 11mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4 mm | €66.57 | |
A | MOCT41-15-A | MOCT41 | 15mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4 mm | €66.57 | |
A | MOCT41-17-A | MOCT41 | 17mm | 41.3mm | 41.3mm | 18mm | 41.3mm | 18mm | M4 mm | €69.80 | |
A | MOCT51-25-A | MOCT51 | 25mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5 mm | €109.41 | |
A | MOCT51-19-A | MOCT51 | 19mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5 mm | €112.74 | |
A | MOCT51-15-A | MOCT51 | 15mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5 mm | €109.41 | |
A | MOCT51-12-A | MOCT51 | 12mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5 mm | €109.41 | |
A | MOCT51-14-A | MOCT51 | 14mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5 mm | €109.41 | |
A | MOCT51-16-A | MOCT51 | 16mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5 mm | €109.41 | |
A | MOCT51-20-A | MOCT51 | 20mm | 50.8mm | 50.8mm | 20.8mm | 50.8mm | 20.8mm | M5 mm | €109.41 | |
A | MOCT57-15-A | MOCT57 | 15mm | 57.2mm | 57.2mm | 28.7mm | 57.2mm | 28.7mm | M6 mm | €122.40 | |
A | MOCT57-19-A | MOCT57 | 19mm | 57.2mm | 57.2mm | 28.7mm | 57.2mm | 28.7mm | M6 mm | €125.32 |
MOCT Serisi Kaplin Hub'ları
Ruland Manufacturing kaplin göbekleri, hareket aktarma uygulamaları için yataklar dahil olmak üzere hassas sistem bileşenlerini korumak için düşük yatak yükleriyle çalışmaya uygundur. Bu RoHS Uyumlu kaplinler, yüksek hızlarda titreşimleri azaltmak için dengeli bir tasarıma ve çalışma sırasında geri tepmeyi en aza indirmek için hafif alüminyum yapıya sahiptir. Aşındırıcı sıvıların ve parçacıkların kaplin göbeklerine zarar vermesini önlemek için siyah oksit kaplamaya sahiptirler. 7 - 25 mm iç çaplarda mevcut olan bu kaplinlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı Kapak Plakaları
- Kaydırmalı Testere Bıçakları
- Plastik Kare Çubuklar
- Soğutucu Akışkan Geri Kazanım Silindirleri
- Hava Açma Kolları
- Raflar ve Depolama Rafları
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- Makine Sıvıları
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Güç Makasları
- CS JOHNSON El Sıkma Geçiş Çenesi
- SALSBURY INDUSTRIES Victoria Posta Kutusu, Alüminyum
- AKRO-MILS 33226 Akro Izgaralı Bölünebilir Plastik Saklama Kutuları
- BRADY 3010 Serisi, Mektup Etiketi
- ROMOLD IBC Dökülme Paletleri
- BUSSMANN TB100 Serisi Sigorta Blokları
- VULCAN HART Geri Sıçrama
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Laboratuvar önlüğü
- THOMAS & BETTS RBD14 Serisi Kablo Ayırma
- EDWARDS MFG 40 Ton Dükkan Presi