U12320.031.0002 | Altıgen Kilitleme Derecesi 2 5/16-24 - Pk100 | 3hdu3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12320.031.0002 Altıgen Kilitleme Derecesi 2 5/16-24, 100PK | AC9KWU 3HDU3

APPROVED VENDOR U12320.031.0002 Altıgen Kilit Derece 2 5/16-24, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KWU Model: U12320.031.0002Cross Ref: 3HDU3 / 42JR57
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
€10.05 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-24
BitişÇinko kaplamalı
sınıf2
Yükseklik11 / 32 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiB68 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipNaylon Eklemeli
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12320.031.0002 Altıgen Kilit Derece 2 5/16-24, 100PK
€10.05 / paket