U12320.075.0002 | Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 3/4-16 - Pk10 | 26lh80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U12320.075.0002 Hex Locknet Wth Nylon Insert 3/4-16, 10PK | AB8PAK 26LH80

APPROVED VENDOR U12320.075.0002 Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 3/4-16, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8PAK Model: U12320.075.0002Çapraz Referans: 26LH80 / 42JR63
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
€11.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-16
BitişÇinko kaplamalı
sınıf2
Yükseklik57 / 64 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiB68 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipNaylon Eklemeli
genişlik1.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12320.075.0002 Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 3/4-16, 10PK
€11.90 / paket