Level-it Mt-sw0 | Tesviye Montajı Metrik M8 Sarı Çinko | 14h420 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEVEL-IT MT-SW0 Tesviye Montajı Metrik M8 Sarı Çinko | AA6MBR 14H420

LEVEL-IT MT-SW0 Tesviye Dağı Metrik M8 Sarı Çinko

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6MBR Modeli: MT-SW0Çapraz Referans: 14H420
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
€8.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Montajı
bazÇelik
Baz Dia.1"
İnşaatÇelik
BitişSarı çinko
Yükseklik13 / 16 "
Büyü1 / 2 "
Tesviye Montaj TipiSeviye-It
Yükleme kapasitesi1000 lb
Konu BoyutuM8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTesviye Montaj TipibazBaz Dia.Yükleme kapasitesiKonu BoyutuCıvata UzunluğuİnşaatBitişÜcret
LEVEL-IT NSW-0N Tesviye Altlığı Standart 1 / 4-20 Nikel | AA6MAU 14H391 NSW-0KSeviye-ItKaymaz Pedli Çelik1"1000 lb1 / 4-201.25 "ÇelikNikel€13.97
LEVEL-IT NSW-1N Tesviye Montajı Standart 3 / 8-16 Nikel | AA6MAV 14H392 NSW-1KSeviye-ItKaymaz Pedli Çelik1.25 "3750 lb3 / 8-162"ÇelikNikel€14.31
LEVEL-IT NSW-2N Tesviye Altlığı Standart 1 / 2-13 Nikel | AA6MAW 14H393 NSW-2KSeviye-ItKaymaz Pedli Çelik1.875 "5000 lb1 / 2-132"ÇelikNikel€20.00
LEVEL-IT NSW-3N Tesviye Montajı Standart 5 / 8-11 Nikel | AA6MAX 14H394 NSW-3KSeviye-ItKaymaz Pedli Çelik2.5 "6000 lb5 / 8-112"ÇelikNikel€34.73
LEVEL-IT NSW-4N Tesviye Altlığı Standart 3 / 4-10 Nikel | AA6MAYIS 14H395 NSW-4KSeviye-ItKaymaz Pedli Çelik3"7400 lb3 / 4-102"ÇelikNikel€41.54
LEVEL-IT NSW-5N Tesviye Montajı Standart 1-8 Nikel | AA6MAZ 14H396 NSW-5KSeviye-ItKaymaz Pedli Çelik4"20,000 lb1-83.5 "ÇelikNikel€73.46
LEVEL-IT SSW-0-316 Tesviye Montajı Standart 1 / 4-20 316 Paslanmaz Çelik | AA6MBA 14H397 GB-0-316Seviye-ItPaslanmaz çelik1"1000 lb1 / 4-201.25 "316 Paslanmaz ÇelikPaslanmaz çelik€35.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEVEL-IT MT-SW0 Tesviye Dağı Metrik M8 Sarı Çinko
€8.20 / Adet