U12421.050.0002 | Kilit Somunu Naylon Uç Çelik 1/2-20 - Pk25 | 22rv84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12421.050.0002 Kilit Somunu Naylon Uç Çelik 1/2-20, 25PK | AB6YTF 22RV84

APPROVED VENDOR U12421.050.0002 Kilit Somunu Naylon Uç Çelik 1/2-20, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YTF Model: U12421.050.0002Çapraz Referans: 22RV84 / 42JT25
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
€17.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 10.9
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
BitişSade
sınıf8
Yükseklik3 / 5 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipNaylon Eklemeli
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12421.050.0002 Kilit Somunu Naylon Uç Çelik 1/2-20, 25PK
€17.44 / paket