U12422.025.0002 | Altıgen Kilitleme Derecesi 8 1/4-28 - Pk100 | 4fah8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12422.025.0002 Altıgen Kilitleme Derecesi 8 1/4-28, 100PK | AD7LDX 4FAH8

APPROVED VENDOR U12422.025.0002 Altıgen Kilit Derece 8 1/4-28, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7LDX Model: U12422.025.0002Çapraz Referans: 4FAH8 / 42JT33
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
€9.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-28
BitişSarı çinko
sınıf8
Yükseklik15 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiHRC24 - C32
bedenSil
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu1 / 4-28
Konu TürüUNF
TipNaylon Eklemeli
genişlik7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12422.025.0002 Altıgen Kilit Derece 8 1/4-28, 100PK
€9.79 / paket