BUSSMANN LET Serisi Yarı İletken Sigortalar
stil | Model | Vücut sitili | Current Rating | Kesme Değerlendirmesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125LET | Kartuş Bıçak | 125A | 200A | 11.1mm | €66.56 | |
B | 12LET | Kartuş Bıçak | 12A | - | - | €48.08 | |
C | 7LET | Kartuş Bıçak | 7A | - | - | €48.08 | |
D | 50LET | Kartuş Bıçak | 50A | 200kA | - | €41.71 | |
E | 10LET | Kartuş Bıçak | 10A | - | - | €49.00 | |
F | 25LET | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 25A | 200kA | - | €56.13 | |
G | 20LET | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 20A | - | - | €82.07 | |
H | 180LET | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 180A | 200kA | 12.7mm | €82.31 | |
I | 80LET | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 80A | 200kA | - | €45.84 | |
J | 32LET | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 32A | - | - | €56.13 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Delik Parlatıcılar
- İletişim Kabloları
- Oluklu Boru
- Streç Sarma Dispenserleri
- Silindir El Arabası Aksesuarları
- yapılar
- Hortum Makaraları
- Kaplar ve Kaplar
- Contalar
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- AIR-WAY MANUFACTURING Boru Somunu
- VISIONTRON Bariyer Halatı 1-1 / 2 İnç x 6 Ayak
- QORPAK Kapak 9mm Polipropilen
- DAYTON Matkap Pres Mengenesi Sabit
- BUSSMANN SS-5 Serisi Özel Sigortalar
- DIXON Cilalı Kaynak Yanalları
- DIXON Nozul İpuçları
- MAGLINER Motorlar
- HUMBOLDT Asfalt Dispenserleri
- BROWNING 60 Nolu Zincir İçin Çelik Çift Tip C Minimum Çaplı Dişliler