U12422.037.0002 | Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 3/8-24 - Pk50 | 26lh98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12422.037.0002 Naylon Parçalı Altıgen Kilit Ağı 3/8-24, 50PK | AB8PBB 26LH98

APPROVED VENDOR U12422.037.0002 Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 3/8-24, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8PBB Model: U12422.037.0002Çapraz Referans: 26LH98 / 42JT35
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
€7.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
BitişSarı çinko
sınıf8
Yükseklik15 / 32 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipNaylon Eklemeli
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12422.037.0002 Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 3/8-24, 50PK
€7.60 / paket