U12423.075.0001 | Kilit Somunu İnce Naylon Uç 3/4-10 - Pk10 | 22rw15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U12423.075.0001 Locknut Thin Nylon Insert 3/4-10, 10PK | AB6YUN 22RW15

APPROVED VENDOR U12423.075.0001 Kilit Somunu İnce Naylon Uç 3/4-10, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YUN Model: U12423.075.0001Çapraz Referans: 22RW15 / 42JT57
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
€7.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Bitişçinko
sınıf2
Yükseklik8 / 9 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Ekleme ile İnce
genişlik1 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12423.075.0001 Kilit Somunu İnce Naylon Uç 3/4-10, 10PK
€7.19 / paket