U12450.056.0001 | Kilit Somunu Naylon Sınıf 8 Çinko 9/16-12 - Pk25 | 12p641 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12450.056.0001 Kilit Somunu Naylon Sınıf 8 Çinko 9/16-12, 25PK | AA4JUP 12P641

APPROVED VENDOR U12450.056.0001 Kilit Somunu Naylon Derece 8 Çinko 9/16-12, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4JUP Model: U12450.056.0001Çapraz Referans: 12P641
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
€9.58 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu9 / 16 "-12
BitişSarı çinko
sınıf8
Yükseklik31 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiC26–34
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.99
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12450.056.0001 Kilit Somunu Naylon Derece 8 Çinko 9/16-12, 25PK
€9.58 / paket