DAYTON Pervane Fan Kanatları, 20 İnç
stil | Model | Delik Dia. | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 0.250-In. SP | Zift | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C365 | 1 / 2 " | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17 ° | €97.34 | |
A | 2C368 | 1 / 2 " | 3766/2489 | 3587/2183 | 3375/1574 | 20 ° | €105.16 | |
A | 4C230 | 1 / 2 " | 3697/2588 | 3479/2246 | 3221/1643 | 23 ° | €103.19 | |
A | 2C369 | 1 / 2 " | 4414/2917 | 4225/2611 | 4016/2008 | 24 ° | €133.39 | |
A | 4C462 | 5 / 8 " | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17 ° | €122.08 | |
A | 2C367 | 5 / 8 " | 3766/2489 | 3587/2183 | 3375/1574 | 20 ° | €110.71 | |
A | 4C349 | 5 / 8 " | 4414/2917 | 4225/2611 | 4016/2008 | 24 ° | €109.42 |
Pervane Fan Kanatları, 20 İnç
Dayton 20 inç pervaneler, havalandırma uygulamalarında havayı sirküle etmek ve egzoz etmek için tasarlanmış fan kanatlarıdır. Saat yönünde dönerler ve hafif ama dayanıklı yapı için alüminyumdan yapılmış 3 bıçağa sahiptirler. Ayrıca kolay kurulum için ayar vidaları içerirler. 12, 10, 17, 20 ve 23 derece hatve varyantlarında mevcut olan bu 24 inçlik pervanelerin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Dosyaları ve Törpüler
- Su Isıtıcı Elemanları
- LED Sürücüler
- Plastik Macunlar
- Yüz Koruyucular
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- Depolama Dolapları
- lehimleme
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- CONTROL COMPANY Dijital Tally Sayacı, Elde Tutulan, Siyah
- DYNABRADE Elektrikli Aşındırıcı Bant Aleti
- NOTRAX Pano Paspası Oluklu 830 Serisi, Santral Paspası
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 160 IPS Fabrikasyon Fitting 45 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- EATON E30 Serisi Buton Operatör Butonları
- TRACEABLE Termistör Termometreleri
- ERIEZ 48C Titreşimli Besleyiciler