U12450.112.0001 | Kilit Somunu Naylon Uç Çelik 1-1/8-7 - Pk5 | 22rv80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U12450.112.0001 Kilit Somunu Naylon Uç Çelik 1-1/8-7, 5PK | AB6YTB 22RV80

APPROVED VENDOR U12450.112.0001 Kilit Somunu Naylon Uç Çelik 1-1/8-7, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YTB Model: U12450.112.0001Çapraz Referans: 22RV80 / 42JT70
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
€47.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 10.9
Dia./Thread Boyutu1 1 / 8-7 "
BitişSarı çinko
sınıf8
Yükseklik1 9 / 32 "
MalzemeÇelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu8
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik1 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7318160030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U12450.112.0001 Kilit Somunu Naylon Uç Çelik 1-1/8-7, 5PK
€47.41 / paket