U16000.062.0125 | Omuzlu Halkalı Cıvata 5/8-11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U16000.062.0125 Omuzlu Halkalı Cıvata 5/8-11 | AC6QTK 35Z520

APPROVED VENDOR U16000.062.0125 Omuzlu Halkalı Cıvata 5/8-11

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6QTK Model: U16000.062.0125Çapraz Referans: 35Z520

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€12.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.1.375 "
Dia Dışında Göz.2.5 "
Eyebolt TipiOmuz ile
BitişSade
MalzemeDövme Karbon Çelik Bırak
Uzunluk4.06 "4.44 için"
Şaft Dia.5 / 8 "
Sap Uzunluğu1.25 "
Omuz Dia.1.00 ila 1.06 "
Omuz genişliği0.25 "0.31 için"
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu5 / 8-11
TipOmuz ile
Çalışma yükü sınırı4000 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U16000.062.0125 Omuzlu Halkalı Cıvata 5/8-11
€12.15 / Adet