U16182.025.0100 | Halkalı Cıvata Omuzsuz 1/4-20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U16182.025.0100 Omuzsuz Halkalı Cıvata 1/4-20 | AC6QPL 35Z451

APPROVED VENDOR U16182.025.0100 Halkalı Cıvata Omuzsuz 1/4-20

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6QPL Model: U16182.025.0100Çapraz Referans: 35Z451
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
€2.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.3 / 4 "
Dia Dışında Göz.1.187 "
Eyebolt TipiOmuzsuz
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeDövme Karbon Çelik Bırak
Uzunluk2.06 "2.38 için"
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu1"
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu1 / 4-20
TipOmuzsuz
Çalışma yükü sınırı500 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U16182.025.0100 Halkalı Cıvata Omuzsuz 1/4-20
€2.52 / Adet