U17277.025.0075 | U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 1/4-20 Boru 3/4 In | 5za78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17277.025.0075 U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 1/4-20 Boru 3/4 In | AE7LMF 5ZA78

APPROVED VENDOR U17277.025.0075 U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 1/4-20 Boru 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LMF Model: U17277.025.0075Çapraz Referans: 5ZA78
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
€5.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U Cıvata
BitişSade
Boru Boyutu İçin3 / 4 "
Iç uzunluk3.187 "
İç Genişlik1.125 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
iplik uzunluğu2.5 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipUzun Teğet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Çelik veya Ferforje Boru Boyutları İçin Kaba Haddelenmiş Dişlere Sahiptir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17277.025.0075 U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 1/4-20 Boru 3/4 In
€5.97 / Adet