Cdi Control Devices 107-2211-n | Buz Kiti Rezervuarı Dikey 1/4 İnç | 23mj85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CDI KONTROL CİHAZLARI 107-2211-N Buz Kiti Haznesi Dikey 1/4 İnç | AG9ZCL 23MJ85

CDI CONTROL DEVICES 107-2211-N Buz Kiti Haznesi Dikey 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9ZCL Modeli: 107-2211-NÇapraz Referans: 23MJ85
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
€83.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buz Kiti Haznesi
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
Akış kapasitesi52 gpm @ 50 psi
Yükseklik2.5 "
Giriş Boyutu1 / 4 "
Giriş TipiSıkıştırma
uzunluk5"
Maks. Basınç125 psi
OryantasyonDikey
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Çıkış tipiSerbest akış
Rezervuar Malzemesipolikarbonat
Sıcaklık. menzil35 Derece ila 175 Derece F
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Vana Gövde Malzemesi: Pirinç
  • Alt Marka: BOBBY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOryantasyonÜcret
CDI KONTROL CİHAZLARI 107-2241-N Buz Kiti Haznesi Yatay 1/4 İnç | AG9ZCM 23MJ86 107-2241-KYatay€80.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CDI CONTROL DEVICES 107-2211-N Buz Kiti Haznesi Dikey 1/4 İnç
€83.97 / Adet