U17277.037.0050 | U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 3/8-16 Boru 1-1/2" | 5za82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17277.037.0050 U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 3/8-16 Boru 1-1/2 | AE7LMK 5ZA82

APPROVED VENDOR U17277.037.0050 U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 3/8-16 Boru 1-1/2"

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LMK Model: U17277.037.0050Çapraz Referans: 5ZA82
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
€9.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U Cıvata
BitişSade
Boru Boyutu İçin1 / 2 "
Iç uzunluk3"
İç Genişlik15 / 16 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
iplik uzunluğu2.375 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipUzun Teğet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Çelik veya Ferforje Boru Boyutları İçin Kaba Haddelenmiş Dişlere Sahiptir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17277.037.0050 U Cıvata 304 Paslanmaz Çelik 3/8-16 Boru 1-1/2"
€9.11 / Adet