U17380.000.0100 | S Kanca Çelik 1 L Açıklık 5/32 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17380.000.0100 S Kanca Çelik 1 L Açıklık 5/32, 50PK | AC4EFB 2ZDK3

APPROVED VENDOR U17380.000.0100 S Kanca Çelik 1 L Açıklık 5/32, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4EFB Model: U17380.000.0100Çapraz Referans: 2ZDK3
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
€7.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+S Kanca
Bitişçinko
donanımDahil Değil
H İçe Kanca Göz5 / 16 "
W İçten Kanca Göz5 / 16 "
Kanca Açma5 / 32 "
uzunluk1"
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çalışma yükü16 lb
Açılış boyutu5 / 32 "
Uzunluk1"
genişlik17 / 32 "
Tel Çapı.0.104 "
Çalışma yükü sınırı16 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17380.000.0100 S Kanca Çelik 1 L Açıklık 5/32, 50PK
€7.51 / paket