U17567.025.0038 | U-cıvata 1/4-20x3/4x2 1/4 - Pk10 | 3xrz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17567.025.0038 U-Civata 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK | AD3BMU 3XRZ8

APPROVED VENDOR U17567.025.0038 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BMU Model: U17567.025.0038Çapraz Referans: 3XRZ8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€31.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişSade
Boru Boyutu İçin3 / 8 "
Iç uzunluk2.25 "
İç Genişlik3 / 4 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Çelik veya Ferforje Boru Boyutları İçin Kaba Haddelenmiş Dişlere Sahiptir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17567.025.0038 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK
€31.24 / paket