U17567.037.0075 | U Cıvata 3/8-16 Boru 3/4 İnç - Pk10 | 5yu86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U17567.037.0075 U Cıvata 3/8-16 Boru 3/4 İnç, 10PK | AE7KKQ 5YU86

APPROVED VENDOR U17567.037.0075 U Cıvata 3/8-16 Boru 3/4 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7KKQ Model: U17567.037.0075Çapraz Referans: 5YU86

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€52.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U Cıvata
BitişSade
Boru Boyutu İçin3 / 4 "
Iç uzunluk2.25 "
İç Genişlik1.25 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7318152046
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Çelik veya Ferforje Boru Boyutları İçin Kaba Haddelenmiş Dişlere Sahiptir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17567.037.0075 U Cıvata 3/8-16 Boru 3/4 İnç, 10PK
€52.88 / paket