HAMILTON Çift Tekerlekli Sert Teker
stil | Model | Yük katsayısı | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Tekerlek Malzemesi | Montaj Cıvatası Çapı. | İşaretleme olmayan | Dış Cıvata Deliği Aralığı | Toplam yükseklik | Plaka Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-MDD-104SYT | 10,000 lb | 6000 lb'den fazla | Poliüretan | 5 / 8 " | Evet | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,923.35 | |
B | R-MDD-124SYT | 12,000 lb | 6000 lb'den fazla | Poliüretan | 5 / 8 " | Evet | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €2,371.35 | |
C | R-HS2-4R | 600 lb | 300 ila 999 lb. | Kauçuk | 1 / 2 " | Yok hayır | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €276.87 | |
D | R-HS2-6R | 820 lb | 300 ila 999 lb. | Kauçuk | 1 / 2 " | Yok hayır | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €284.85 | |
D | R-HS2-8R | 1000 lb | 1000 ila 2999 lb. | Kauçuk | 1 / 2 " | Yok hayır | 3-3/8 x 5-1/4" | 9.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €264.59 | |
E | R-HS2-4SPB | 1200 lb | 1000 ila 2999 lb. | Poliüretan | 1 / 2 " | Evet | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €392.14 | |
F | R-HS2-4DB | 1500 lb | 1000 ila 2999 lb. | Poliüretan | 1 / 2 " | Evet | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €375.45 | |
G | R-HS2-6SPB | 1920 lb | 1000 ila 2999 lb. | Poliüretan | 1 / 2 " | Evet | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €422.89 | |
H | R-HS2-6DB | 2000 lb | 1000 ila 2999 lb. | Poliüretan | 1 / 2 " | Evet | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €351.34 | |
I | R-HS2-8SPB | 2000 lb | 1000 ila 2999 lb. | Poliüretan | 1 / 2 " | Evet | 3-3/8 x 5-1/4" | 9.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | €506.42 | |
J | R-MDD-83DT | 5000 lb | 3000 ila 5999 lb. | Poliüretan | 5 / 8 " | Evet | 7 x 7 " | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,207.17 | |
K | R-MDD-13DT | 6000 lb | 6000 lb'den fazla | Poliüretan | 5 / 8 " | Evet | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,135.93 | |
L | R-MDD-83SYT | 7000 lb | 6000 lb'den fazla | Poliüretan | 5 / 8 " | Evet | 7 x 7 " | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,414.57 | |
K | R-MDD-124DT | 9600 lb | 6000 lb'den fazla | Poliüretan | 5 / 8 " | Evet | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | €1,772.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gaz Bağlantısı Bağlantısı
- Vida / Cıvata Çıkarıcılar ve Somun Ayırıcılar
- LED Dekoratif Aydınlatma
- Karbon Çelik Çubuk Stoku
- Akülü Palet Testere Aksesuarları
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Elektrik Güç Testi
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- Havuz ve Spa Pompaları
- Tel kumaş
- BRADY Bilme Hakkı Etiketi, (Toz Maskesi Piktogramı)
- SPEEDAIRE Hızlı Bağlantı Hortum Kaplinleri, Asya Tarzı Yüksek Akış
- BRANSON Kupa Boynuzu
- KEO Spotting Matkap 16 mmDerece
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Ahşap Keski
- BISON GEAR & ENGINEERING 720 Serisi, Hipoid Redüktörlü Motor, 115Vac
- WRIGHT TOOL Değiştirilebilir İpuçları
- TSURUMI Kum Kitleri
- BALDOR / DODGE Bronz Burçlu, Yastık Bloklu, Parçalı Kaymalı Rulmanlar