Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U17567.037.0100 U-Bolt 3/8-16X1 1/2X2 1/2, 10PK | AD3BNB 3XTA7

APPROVED VENDOR U17567.037.0100 U-Bolt 3/8-16X1 1/2X2 1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BNB Model: U17567.037.0100Çapraz Referans: 3XTA7
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
€68.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişSade
Boru Boyutu İçin1"
Iç uzunluk2.5 "
İç Genişlik1.5 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Çelik veya Ferforje Boru Boyutları İçin Kaba Haddelenmiş Dişlere Sahiptir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U17567.037.0100 U-Bolt 3/8-16X1 1/2X2 1/2, 10PK
€68.72 / paket