U20200.175.2400 | Dişli Çubuk Düz 1-3/4-5 X 2 Feet | 22p372 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U20200.175.2400 Dişli Çubuk Düz 1-3/4-5 x 2 Feet | AB6XUN 22P372

APPROVED VENDOR U20200.175.2400 Dişli Çubuk Düz 1-3/4-5 x 2 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XUN Model: U20200.175.2400Çapraz Referans: 22P372

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€103.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
Sınıf1A
RenkSiyah
BitişSade
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk2ft.
Rockwell SertliğiOylanmamış
Sıcaklık. menzilOylanmamış
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu6
Konu TürüUNC
Akma dayanımı45,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.98
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155056
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U20200.175.2400 Dişli Çubuk Düz 1-3/4-5 x 2 Feet
€103.64 / Adet