APPROVED VENDOR U20360.125.7200 Dişli Çubuk Düz 1-1/4-12 x 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Bitiş | Sade |
Malzeme | Karbon çelik |
Uzunluk | 6ft. |
Rockwell Sertliği | Oylanmamış |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 65,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 13 |
Konu Türü | UNF |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7318155056 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00