U22180.025.2400 | Dişli Çubuk B7 Düz 1/4-20x2 Feet | 19nl87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U22180.025.2400 Dişli Çubuk B7 Düz 1/4-20x2 Ayak | AA8QVX 19NL87

APPROVED VENDOR U22180.025.2400 Dişli Çubuk B7 Düz 1/4-20x2 Ayak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8QVX Model: U22180.025.2400Çapraz Referans: 19NL87

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€9.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfB7
BitişSade
MalzemeB7 Alaşımlı Çelik
Uzunluk2ft.
Rockwell SertliğiC35
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci115,000 - 125,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu1 / 4-20
Konu TürüUNC
Akma dayanımı95,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155056
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfUzunlukRockwell SertliğiSıcaklık. menzilGerilme direnciKonu BoyutuKonu TürüAkma dayanımıÜcret
ONAYLI SATICI 5CXE6 Dişli Çubuk B7 Düz 3/8-16x3 Ayak - 10'lu Paket | AE3ETM 5CXE623ft.sıcak rulo 25-30Derecelendirilmemiş125,000 Lbs.3 / 8-16UNC-€198.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U22180.025.2400 Dişli Çubuk B7 Düz 1/4-20x2 Ayak
€9.96 / Adet