U22180.137.2400 | Dişli Çubuk B7 Düz 1-3/8-6 X 2 Feet | 10p682 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U22180.137.2400 Dişli Çubuk B7 Düz 1-3/8-6 x 2 Ayak | AA2LJB 10P682

APPROVED VENDOR U22180.137.2400 Dişli Çubuk B7 Düz 1-3/8-6 x 2 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2LJB Model: U22180.137.2400Çapraz Referans: 10P682

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€53.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
Sınıf1A
BitişSade
MalzemeB7 Alaşımlı Çelik
Uzunluk2ft.
Rockwell SertliğiC35
Gerilme direnci115,000 - 125,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu7
Konu TürüUNC
Akma dayanımı45,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.99
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155051
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfUzunlukRockwell SertliğiSıcaklık. menzilGerilme direnciKonu BoyutuKonu TürüAkma dayanımıÜcret
ONAYLI SATICI 5CXE6 Dişli Çubuk B7 Düz 3/8-16x3 Ayak - 10'lu Paket | AE3ETM 5CXE623ft.sıcak rulo 25-30Derecelendirilmemiş125,000 Lbs.3 / 8-16UNC-€198.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U22180.137.2400 Dişli Çubuk B7 Düz 1-3/8-6 x 2 Feet
€53.87 / Adet