U22182.031.2400 | Dişli Çubuk B7 Sarı Çinko 5/16-18x2 Feet | 19nm89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U22182.031.2400 Dişli Çubuk B7 Sarı Çinko 5/16-18x2 Ayak | AA8RAD 19NM89

APPROVED VENDOR U22182.031.2400 Dişli Çubuk B7 Sarı Çinko 5/16-18x2 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8RAD Model: U22182.031.2400Çapraz Referans: 19NM89
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
€6.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
SınıfB7
BitişSarı çinko
MalzemeB7 Alaşımlı Çelik
Uzunluk2ft.
Rockwell SertliğiC35
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci115,000 - 125,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu5 / 16-18
Konu TürüUNC
Akma dayanımı95,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318155056
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U22182.031.2400 Dişli Çubuk B7 Sarı Çinko 5/16-18x2 Ayak
€6.14 / Adet