APOLLO VALVES 18C-500 Serisi Bronz Yüksek Kapasiteli Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanaları
stil | Model | Vücut yüksekliği | Vücut genişliği | BtuH | Fabrika Ayar Basıncı | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18C5118150 | - | - | - | - | - | - | €204.12 | |
A | 18C5215125 | - | - | - | - | - | - | €365.00 | |
A | 18C5118125 | - | - | - | - | - | - | €204.12 | |
A | 18C5228150 | - | - | - | - | - | - | €491.27 | |
A | 18C5225150 | - | - | - | - | - | - | €585.00 | |
A | 18C5113125 | - | - | - | - | - | - | €196.52 | |
A | 18C5115150 | - | - | - | - | - | - | €196.52 | |
A | 18C5215150 | - | - | - | - | - | - | €343.31 | |
A | 18C5113150 | - | - | - | - | - | - | €196.52 | |
A | 18C5213125 | 8.625 " | 1 9 / 16 " | 1,825,000 | 125 psi | 1" | 1" | €184.20 | |
A | 18C5314150 | 10.25 " | 1.75 " | 3,625,000 | 150 psi | 1.25 " | 1" | €427.48 | |
A | 18C5314125 | 10.25 " | 1.75 " | 3,070,000 | 125 psi | 1.25 " | 1" | €421.09 | |
A | 18C5125125 | 10.875 " | 1.5 " | 1,619,000 | 125 psi | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €170.68 | |
A | 18C5424150 | 11 9 / 16 " | 2.5 " | 6,050,000 | 150 psi | 1.5 " | 1.5 " | €762.44 | |
A | 18C5424125 | 11 9 / 16 " | 2.5 " | 5,125,000 | 125 psi | 1.5 " | 1.5 " | €743.28 | |
A | 18C5115125 | 11 " | 1.5 " | 1,619,000 | 125 psi | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €159.50 | |
A | 18C5513150 | 11.437 " | 2.5 " | 6,050,000 | 150 psi | 2" | 1.5 " | €803.88 | |
A | 18C5513125 | 11.437 " | 2.5 " | 5,125,000 | 125 psi | 2" | 1.5 " | €784.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ark Kaynakçıları
- Boru İşaretleme Okları ve Bantlama Bandı
- Hidrolik Aks Krikoları
- Aydınlatma Kontrol Sistemi Aksesuarları
- Fileleme Sistemleri
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Duvarcılık
- Tanımlama Ürünleri
- HVAC Kontrolleri
- Vanalar
- OSG Kobalt, İplik Oluşturma, Parlak Musluk Sonlandırma
- FAST CAP Çift Taraflı Salmastra 2.5in
- IGUS Kovan Rulman 3/8 inç
- 3M EPS-400 Serisi, Isıyla Daralan Makaron
- VULCAN HART Solenoid Bobin
- NOTRAX mermer sof tyle Kuru Alan Örtüleri
- COOPER B-LINE B274R Sekiz Delikli Sağ Tek Köşe Körüklü Kanat Ek Parçaları
- MILWAUKEE Taşlama Emniyet Tekeri Korumaları
- TRACERLINE Çok Renkli Sıvı Boya UV Kaçak Tespit Kiti, Ağır Hizmet/Filo