APPROVED VENDOR U22182.062.9999 Dişli Çubuk B7 Sarı Çinko 5/8-11x12 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Bitiş | Sarı çinko |
Malzeme | B7 Alaşımlı Çelik |
Uzunluk | 12ft. |
Rockwell Sertliği | C35 |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 115,000 - 125,000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 5 / 8-11 |
Konu Türü | UNC |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 1.59 |
HS kodu | 7318155051 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00