U22281.062.0001 | Altıgen Somun Sınıf 2h 5/8-11 - Pk25 | 1xa41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U22281.062.0001 Altıgen Somun Sınıf 2H 5/8-11, 25PK | AB4CXV 1XA41

APPROVED VENDOR U22281.062.0001 Altıgen Somun Derece 2H 5/8-11, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CXV Model: U22281.062.0001Çapraz Referans: 1XA41
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
€38.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
sınıf2H
Yükseklik39 / 64 "
MalzemeKarbon çelik
Somun türüAltıgen Somun - Ağır
Rockwell Sertliğisıcak rulo 24-35
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipAğır
genişlik1 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U22281.062.0001 Altıgen Somun Derece 2H 5/8-11, 25PK
€38.86 / paket