U24210.025.0300 | Soba Cıvatası Yuvarlak 1/4-20 X 3 L - Pk100 | 2ea99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24210.025.0300 Soba Cıvatası Yuvarlak 1/4-20 X 3 L, 100PK | AB9NCG 2EA99

APPROVED VENDOR U24210.025.0300 Ocak Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 3 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NCG Model: U24210.025.0300Çapraz Referans: 2EA99 / 127F48

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€28.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu7 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.472 "
Baş yüksekliği0.175 "
kafa Tipiyuvarlak
Delik büyüklüğü9/32
uzunluk3"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB70-100
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil0 - +375F
Gerilme direnci60,000 PSI
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.59
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7318152055
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24210.025.0300 Ocak Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 3 L, 100PK
€28.89 / paket