Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U24210.037.0050 Machine Screw Round 3/8-16 X 1/2 L, 100PK | AB2PGF 1NA78

APPROVED VENDOR U24210.037.0050 Makine Vidası Yuvarlak 3/8-16 X 1/2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2PGF Model: U24210.037.0050Çapraz Referans: 1NA78 / 126V97
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
€67.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu#4
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.670 "
Baş yüksekliği0.237 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1 / 2 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24210.037.0050 Makine Vidası Yuvarlak 3/8-16 X 1/2 L, 100PK
€67.83 / paket