U24211.025.0200 | Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 2 L - Pk100 | 2ee71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24211.025.0200 Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 2 L, 100PK | AB9NMV 2EE71

APPROVED VENDOR U24211.025.0200 Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9NMV Model: U24211.025.0200Çapraz Referans: 2EE71 / 127G19

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€18.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.472-0.443 "
Baş yüksekliği0.175 ila 0.16 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2"
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü boyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 588420-PG Makine Vidası Yuvarlak 10-32 x 5/8 L - 100'lü Paket | AB9NKV 2EE20 588420-PG#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32€25.60
ONAYLI SATICI 588438-PG Makine Vidası Yuvarlak 10-32 x 1 1/4 L - 100'lü Paket | AB9NLC 2EE27 588438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "10-32€13.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24211.025.0200 Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 2 L, 100PK
€18.02 / paket