U24540.011.0031 | Makine Vidası Düz ​​4-40 X 5/16 L - Pk100 | 2fb61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U24540.011.0031 Machine Screw Flat 4-40 X 5/16 L, 100PK | AB9UGF 2FB61

APPROVED VENDOR U24540.011.0031 Düz Makine Vidası 4-40 X 5/16 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9UGF Model: U24540.011.0031Çapraz Referans: 2FB61 / 127G86

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€5.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.212 "
Baş yüksekliği0.067 "
kafa TipiDüz
uzunluk5 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu4-40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7318156080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 580480-PG Makine Vidası Yassı 10-32 x 3 L - 100'lü Paket | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 Derece0.362 "0.116 "3"10-32€29.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24540.011.0031 Düz Makine Vidası 4-40 X 5/16 L, 100PK
€5.01 / paket