U24540.013.0031 | Makine Vidası Düz ​​6-32 X 5/16 L - Pk100 | 2fb86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24540.013.0031 Makine Vidası Düz ​​6-32 X 5/16 L, 100PK | AB9UHH 2FB86

APPROVED VENDOR U24540.013.0031 Düz Makine Vidası 6-32 X 5/16 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9UHH Model: U24540.013.0031Çapraz Referans: 2FB86 / 127G99
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
€2.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.262 "
Baş yüksekliği0.083 "
kafa TipiDüz
uzunluk5 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliğiuzunlukKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 580480-PG Makine Vidası Yassı 10-32 x 3 L - 100'lü Paket | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 Derece0.362 "0.116 "3"10-32€36.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24540.013.0031 Düz Makine Vidası 6-32 X 5/16 L, 100PK
€2.89 / paket