VESTIL JAN-LG Manuel Fırçalı Süpürge, Büyük, Kayış Tahrikli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manuel Zemin ve Halı Süpürme Aracı |
Alt Merkez Yükseklik Ayarı | 12 " |
Kapasite | 9 gal. |
Halı Yükseklik Ayarlamaları | Yok hayır |
Orta Fırça Çapı | 17 1 / 2 " |
Orta Fırça Genişliği | 5 1 / 2 " |
Renk | Kırmızı |
Köşe Fırçası Yükseklik Ayarı | 1 / 2 " |
derinlik | 30 " |
Sürüş Sistemi (Drive System) | Emniyet kemeri |
Kenar Temizleyici | Evet |
Energy Star Sertifikalı Şarj Sistemi | Yok hayır |
Ön Köşe Fırça Çapı | 11 " |
Yükseklik | 41 1 / 2 " |
Kolu aşağıdayken yükseklik | 13 " |
Malzeme | Çelik, Plastik |
Power | kemer Driven |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-jan-lg.pdf |
Konut / Ticari | Ticari |
Süpürme Alanı | 32 1 / 2 " |
genişlik | 32 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00