U24670.031.0250 | Makine Vidası Düz ​​5/16-18 X 2 1/2l - Pk100 | 1my42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U24670.031.0250 Makine Vidası Düz ​​5/16-18 X 2 1/2L, 100PK | AB2NGE 1MY42

APPROVED VENDOR U24670.031.0250 Düz Makine Vidası 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2NGE Model: U24670.031.0250Çapraz Referans: 1MY42 / 126U93
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
€88.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#4
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.556 "
Baş yüksekliği0.165 "
kafa TipiDüz
uzunluk2.5 "
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiB70
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7318154000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U24670.031.0250 Düz Makine Vidası 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK
€88.74 / paket