Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U26660.016.0250 Metal Vidalı Tava #8 2 1/2 L, 100PK | AB2HVZ 1MA10

APPROVED VENDOR U26660.016.0250 Metal Vidalı Tava #8 2 1/2 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2HVZ Model: U26660.016.0250Çapraz Referans: 1MA10 / 155T58
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
€15.71 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Vida
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.322-0.306 "
Baş yüksekliği0.115 ila 0.105 "
kafa TipiTava
uzunluk2.5 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
beden# 8-18
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)9.53
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsürücü TipiSürücü boyutuBitişBaş Dia.Baş yüksekliği+uzunlukMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 696706-PG Metal Vidalı Tava #6 1 İnç Uzunluk - 100'lü Paket | AB2HXY 1MA58 696706-PGKare#1Çinko kaplamalı0.270 "0.097 "Sac Vida1"Sertleştirilmiş Çelik€11.38
ONAYLI SATICI 696722-PG Metal Vidalı Tava #6 1 1/2 L - 100'lük Paket | AB2HYA 1MA60 696722-PGKare#1Çinko kaplamalı0.270 "0.097 "Sac Vida1.5 "Sertleştirilmiş Çelik€7.97
ONAYLI SATICI 697439-PG Metal Vidalı Tava #8 1/2 İnç Uzunluk - 100'lük Paket | AB2HYB 1MA62 697439-PGKare#2Çinko kaplamalı0.322 "0.115 "Sac Vida1 / 2 "Sertleştirilmiş Çelik€9.78
ONAYLI SATICI 696710-PG Metal Vidalı Tava #8 1 1/4 L - 100'lük Paket | AB2HYD 1MA65 696710-PGKare#2Çinko kaplamalı0.322 "0.115 "Sac Vida1.25 "Sertleştirilmiş Çelik€13.43
ONAYLI SATICI 696711-PG Metal Vidalı Tava #8 1 1/2 L - 100'lük Paket | AB2HYE 1MA66 696711-PGKare#2Çinko kaplamalı0.322 "0.115 "Sac Vida1.5 "Sertleştirilmiş Çelik€20.41
ONAYLI SATICI 697443-PG Metal Vidalı Tava #10 3/4 İnç Uzunluk - 100'lü Paket | AB2HYG 1MA69 697443-PGKare#2Çinko kaplamalı0.373 "0.133 "Sac Vida3 / 4 "Sertleştirilmiş Çelik€13.23
ONAYLI SATICI 696728-PG Metal Vidalı Tava #12 1 1/2 İnç Uzunluk - 100'lük Paket | AB2HYL 1MA75 696728-PGKare#3Çinko kaplamalı0.425 "0.151 "Sac Vida1.5 "Sertleştirilmiş Çelik€35.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U26660.016.0250 Metal Vidalı Tava #8 2 1/2 L, 100PK
€15.71 / paket