U27102.013.0037 | Vida Dişi Kesme 6-32 X 3/8 İnç Uzunluk, 100pk | 1wu20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U27102.013.0037 Vida Dişi Kesme 6-32 X 3/8 İnç Uzunluk, 100PK | AB4BUF 1WU20

APPROVED VENDOR U27102.013.0037 Vida Dişi Kesme 6-32 X 3/8 İnç Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BUF Model: U27102.013.0037Çapraz Referans: 1WU20
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
€10.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Açma Vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Baş Dia.0.270-0.256 "
Baş yüksekliği0.097 ila 0.087 "
kafa TipiTava
uzunluk3 / 8 "
Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu6-32
TipF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U27102.013.0037 Vida Dişi Kesme 6-32 X 3/8 İnç Uzunluk, 100PK
€10.97 / paket