LIQUATITE Extra Flex Metal Esnek Boru
stil | Model | Viraj Yarıçapı | Boru Boyutu | Dia İçinde. | uzunluk | Malzeme | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABR-10x50 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 50ft. | Alüminyum | 0.61 " | €104.17 | |
B | BR-10x50 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 50ft. | Galvanize çelik | 0.61 " | €95.62 | |
B | BR-10x100 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 100ft. | Galvanize çelik | 0.61 " | €190.59 | |
A | ABR-10x100 | 2" | 3 / 8 " | 0.375 " | 100ft. | Alüminyum | 0.61 " | €175.18 | |
A | ABR-11x50 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 50ft. | Alüminyum | 0.92 " | €104.23 | |
B | BR-11x50 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 50ft. | Galvanize çelik | 0.92 " | €118.55 | |
B | BR-11x100 | 3" | 1 / 2 " | 0.625 " | 100ft. | Galvanize çelik | 0.92 " | €238.11 | |
A | ABR-11x100 | 3" | 1 / 2 " | - | 100ft. | Alüminyum | - | €198.75 | |
B | BR-12x50 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft. | Galvanize çelik | 1.105 " | €161.20 | |
B | BR-12x100 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 100ft. | Galvanize çelik | 1.105 " | €313.86 | |
A | ABR-12x50 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 50ft. | Alüminyum | 1.105 " | €134.58 | |
A | ABR-12x100 | 4" | 3 / 4 " | 0.812 " | 100ft. | Alüminyum | 1.105 " | €270.19 | |
B | BR-13x50 | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft. | Galvanize çelik | 1.38 " | €301.59 | |
A | ABR-13x50 | 5" | 1" | 1.000 " | 50ft. | Alüminyum | 1.38 " | €250.92 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şişeler
- Takım Sandıkları ve Yan Dolaplar
- Twist Lock Prizleri
- O-Ring Kitleri
- Spektrum Analizörü Aksesuarları
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- Pompalar
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- hasır örme
- RAE Kaldırım Şablonu, Harfler, Sayılar ve Noktalama İşaretleri
- MASTER LOCK Tek Kutuplu Kesici Lokavt
- GRAINGER Tig Kaynak Teli 1 Lb Tüp 1/8 İnç
- 3M FP-301 Serisi, Isıyla Daralan İnce Duvarlı Boru
- SALSBURY INDUSTRIES Mektup Kutusu İnce, Gömme Montajlı
- SPEARS VALVES CPVC Küre Modeli Özel Güçlendirilmiş İğne Vana
- WESTWARD Hidrolik Bakım Setleri
- HUMBOLDT Uzatma Kabloları
- VESTIL TT Serisi Elektrikli Yükseklik Ayarlı Döner Tablalar
- TRI-ARC Ağır Hizmet Tipi Kavrama Dikme Merdivenleri