U28100.016.0050 | Delici Vida #8 X 1/2 İnç - Pk100 | 1mb45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U28100.016.0050 Delme Vidası #8 X 1/2 İnç, 100PK | AB2JBE 1MB45

APPROVED VENDOR U28100.016.0050 Delme Vidası #8 X 1/2 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JBE Model: U28100.016.0050Çapraz Referans: 1MB45
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
€3.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş açan vida
sürücü TipiOluklu Hex
Sürücü boyutu1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.244 ila 0.250 "
Baş yüksekliği0.096 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
uzunluk1 / 2 "
MalzemeGüçlendirilmiş çelik
beden#8
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7318141060
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U28100.016.0050 Delme Vidası #8 X 1/2 İnç, 100PK
€3.01 / paket