U28100.025.0100 | Metal Vida Altıgen #14 1 İnç Uzunluk - Pk100 | 1mb94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U28100.025.0100 Metal Vida Altıgen #14 1 İnç Uzunluk, 100PK | AB2JDB 1MB94

APPROVED VENDOR U28100.025.0100 Metal Vida Altıgen #14 1 İnç Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JDB Model: U28100.025.0100Çapraz Referans: 1MB94
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
€17.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Vida
sürücü TipiOluklu / Hex
Sürücü boyutu3 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı0.375-0.367 "
Baş Dia.0.520-0.480 "
Baş yüksekliği0.19 ila 0.172 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
uzunluk1"
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
beden# 14-14
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu7318145020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsürücü TipiSürücü boyutuBitişKafa AçısıBaş Dia.Baş yüksekliği+uzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 696467-PG Metal Vidalı Altıgen Rondela #8 2 İnç Uzunluk - 100'lü Paket | AB2JCD 1MB69 696467-PGOluklu / Hex1 / 4 "Çinko kaplamalı-0.348 "0.11 "Sac Vida2"€25.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U28100.025.0100 Metal Vida Altıgen #14 1 İnç Uzunluk, 100PK
€17.77 / paket