U31860.016.0125 | Delme Vidası #8-18 1 1/4 L - Pk100 | 1wu84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U31860.016.0125 Delme Vidası #8-18 1 1/4 L, 100PK | AB4BWX 1WU84

APPROVED VENDOR U31860.016.0125 Delme Vidası #8-18 1 1/4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4BWX Model: U31860.016.0125Çapraz Referans: 1WU84 / 156F19
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
€26.32 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden delme vidası
Matkap Ucu Uzunluğu0.211 "
Matkap Ucu Boyutu#2
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu1 / 4 "
BitişSade
Kafa rengiStandart
Baş yüksekliği0.11 ila 0.096 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
Hex Genişliği0.244 "
uzunluk1.25 "
Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu# 8-18
TipKendinden Delme
Yıkayıcı OD0.348-0.322 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap Ucu Boyutusürücü TipiSürücü boyutuBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiHex GenişliğiuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI T08100HDUC-G100 Delme Vidası #8-18 x 1 İnç - 100'lü Paket | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex Yıkayıcı1 / 4 "Sade0.334 "0.152 "0.245 ila 0.25 "1"€39.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U31860.016.0125 Delme Vidası #8-18 1 1/4 L, 100PK
€26.32 / paket