U31860.021.0150 | Delme Vidası #12-14 1 1/2 L - Pk50 | 1wy14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U31860.021.0150 Drilling Screw #12-14 1 1/2 L, 50PK | AB4CMM 1WY14

APPROVED VENDOR U31860.021.0150 Delme Vidası #12-14 1 1/2 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CMM Model: U31860.021.0150Çapraz Referans: 1WY14 / 156F27
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
€22.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden delme vidası
Matkap Ucu Uzunluğu0.283 "
Matkap Ucu Boyutu#3
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu5 / 16 "
BitişSade
Kafa rengiStandart
Baş yüksekliği0.155 ila 0.139 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
Hex Genişliği0.305 "
uzunluk1.5 "
Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu# 12-14
TipKendinden Delme
Yıkayıcı OD0.432-0.398 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318141030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap Ucu Boyutusürücü TipiSürücü boyutuBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiHex GenişliğiuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI T08100HDUC-G100 Delme Vidası #8-18 x 1 İnç - 100'lü Paket | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex Yıkayıcı1 / 4 "Sade0.334 "0.152 "0.245 ila 0.25 "1"€39.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U31860.021.0150 Delme Vidası #12-14 1 1/2 L, 50PK
€22.64 / paket