U38130.037.0001 | Düz Pul Uss Çinko 3/8 İnç'e Uygun - Pk100 | 1jy33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR U38130.037.0001 Flat Washer Uss Zinc Fits 3/8 Inch, 100PK | AA9YZT 1JY33

APPROVED VENDOR U38130.037.0001 Düz Pul Uss Çinko Uyar 3/8 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YZT Model: U38130.037.0001Çapraz Referans: 1JY33
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
€8.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+USS Yıkayıcı
RenkGümüş
Bitişçinko
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 8 "
Dia İçinde.7 / 16 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.1"
Paket Ağırlığı1.4
Kalınlık0.078 "
Kalınlık Toleransı0.064-0.104 "
TipUSS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBitişCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıRockwell SertliğibedenÜcret
ONAYLI SATICI P42014-PG Düz Pul Uss Çelik Uyar 1-3/8 İnç Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Sade1.375 "1.5 "3.25 "---€176.87
ONAYLI SATICI 4VNX8 Düz Pul 5/16 Id x 3/4 Dış Çap Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Sade1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€276.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U38130.037.0001 Düz Pul Uss Çinko Uyar 3/8 İnç, 100PK
€8.94 / paket